Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno16 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM16 x 2.0
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación33 °
- Tipo de rosca-6g-LH
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial37391 N
- Diámetro de la cabeza38 mm
- Anchura del cabezal12.75 mm
- Diámetro de la bola28.58 mm
- Altura total85 mm
- SerieCB
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029020391
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.173 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM16 x 2.0