Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno20 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM20 x 1.5
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación29 °
- Tipo de rosca-6g-LH
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial57101 N
- Diámetro de la cabeza46 mm
- Anchura del cabezal16.25 mm
- Diámetro de la bola34.93 mm
- Altura total101 mm
- SerieCB
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029020452
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.29 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM20 x 1.5