Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno5 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM5 x 0.8
- Dirección de roscaMano derecha
- Ángulo de desalineación22 o
- Tipo de rosca-6H
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial8247 N
- Diámetro de la cabeza16 mm
- Altura total35 mm
- SerieCW
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029023156
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.018 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM5