Descripción general
Descripción del fabricante
CW-M8 EXTREMO DE VARILLA HEMBRA MÉTRICA
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno8 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM8 x 1.25
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación28 °
- Tipo de rosca-6H
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial15190 N
- Diámetro de la cabeza22.25 mm
- Anchura del cabezal8 mm
- Diámetro de la bola15.88 mm
- SerieCW
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029023194
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.04 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM8 x 1.25
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad