Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno10 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM10 x 1.5
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación26 °
- Tipo de rosca-6H
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial22750 N
- Diámetro de la cabeza27 mm
- Anchura del cabezal9.50 mm
- Diámetro de la bola19.05 mm
- SerieCW
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029022968
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.08 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM10 x 1.5