Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno14 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM14 x 2.0
- Dirección de roscaMano derecha
- Ángulo de desalineación30 o
- Tipo de rosca-6H
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial35214 N
- Diámetro de la cabeza34.75 mm
- SerieCW
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029023026
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.16 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM14