Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno18 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM18 x 1.5
- Dirección de roscaMano derecha
- Ángulo de desalineación30 o
- Tipo de rosca-6H
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial47903 N
- Diámetro de la cabeza42 mm
- Altura total92 mm
- SerieCW
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029023088
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.3 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM18x1.5