CW-M20
CW - Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Grado: económico/de uso general, diámetro de orificio: 20 mm, tamaño de la rosca del mango: M20 x 1.5
Artículo MI #00148525
No. Fabricante CW-M20
Precio78.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CW - Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Grado: económico/de uso general, diámetro de orificio: 20 mm, tamaño de la rosca del mango: M20 x 1.5
Artículo MI #00148525
No. Fabricante CW-M20
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
Su precio$78.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CW-M20 EXTREMO DE VARILLA HEMBRA MÉTRICA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M20 x 1.5
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Ángulo de desalineación
    29 °
  • Tipo de rosca
    -6H
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática radial
    57101 N
  • Diámetro de la cabeza
    46 mm
  • Anchura del cabezal
    16.25 mm
  • Diámetro de la bola
    34.93 mm
  • Altura total
    100 mm
  • Serie
    CW
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029023118
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.35 kg
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo