Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 3 mm, Tamaño de la rosca del mango: M3 x 0.5
Artículo MI #00148526
No. Fabricante CG-M3

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA HEMBRA L/H MÉTRICO CG-M3

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    3 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M3 x 0.5
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Ángulo de desalineación
    23 o
  • Tipo de rosca
    -6H-LH
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    5746 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.5 mm
  • Serie
    CG
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029021060
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.01 kg
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo