Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno6 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM6 x 1.0
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación23 °
- Tipo de rosca-6H-LH
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial11895 N
- Diámetro de la cabeza19 mm
- Anchura del cabezal6.25 mm
- Diámetro de la bola12.70 mm
- SerieCG
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029021084
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.025 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM6 x 1.0