CG-M8
CG - Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Calidad: económico/de uso general, diámetro del orificio: 8 mm, tamaño de la rosca del mango: M8 x 1.25
Artículo MI #00148529
No. Fabricante CG-M8
Precio14.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CG - Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Calidad: económico/de uso general, diámetro del orificio: 8 mm, tamaño de la rosca del mango: M8 x 1.25
Artículo MI #00148529
No. Fabricante CG-M8
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
Su precio$14.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA HEMBRA L/H MÉTRICO CG-M8

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M8 x 1.25
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Ángulo de desalineación
    28 °
  • Tipo de rosca
    -6H-LH
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática radial
    15190 N
  • Diámetro de la cabeza
    22.25 mm
  • Anchura del cabezal
    8 mm
  • Diámetro de la bola
    15.88 mm
  • Serie
    CG
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029021114
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.04 kg
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1.25

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo