CG-M12
CG - Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Calidad: económico/de uso general, diámetro del orificio: 12 mm, tamaño de la rosca del mango: M12 x 1.75
Artículo MI #00148531
No. Fabricante CG-M12
Price$44.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CG - Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Calidad: económico/de uso general, diámetro del orificio: 12 mm, tamaño de la rosca del mango: M12 x 1.75
Artículo MI #00148531
No. Fabricante CG-M12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$44.69/each

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA HEMBRA L/H MÉTRICO CG-M12

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M12 x 1.75
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Ángulo de desalineación
    27 °
  • Tipo de rosca
    -6H-LH
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática radial
    25819 N
  • Diámetro de la cabeza
    30 mm
  • Anchura del cabezal
    10.75 mm
  • Diámetro de la bola
    22.23 mm
  • Altura total
    65 mm
  • Serie
    CG
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029020919
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.095 kg
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.75

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo