Motion
MCRV-13-S
Seguidor de leva coronado - Serie MCRV, 13 mm Diámetro del rodillo, 9 mm Ancho del rodillo, 5 mm Diámetro del pasador
Artículo MI #00148561
No. Fabricante MCRV-13-S
Precio55.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva coronado - Serie MCRV, 13 mm Diámetro del rodillo, 9 mm Ancho del rodillo, 5 mm Diámetro del pasador
Artículo MI #00148561
No. Fabricante MCRV-13-S
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
Precio55.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCRV-13-S MÉTRICO CAM FOLL

Especificaciones

  • Capacidad de carga dinámica
    4600 N
  • Diámetro del rodillo
    13 mm
  • Ancho del rodillo
    9 mm
  • Diámetro del pasador
    5 mm
  • Capacidad de carga estática
    4200 N
  • Longitud de la rosca
    7.50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5 x 0.8 mm
  • Serie
    MCRV
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo