MCR-13
Rodillo de cabeza ranurado seguidor de leva métrica Crowned - Serie MCR, 13 mm Diámetro del rodillo, 23 mm Ancho del rodillo, 5 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00148587
No. Fabricante MCR-13
Precio55.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza ranurado seguidor de leva métrica Crowned - Serie MCR, 13 mm Diámetro del rodillo, 23 mm Ancho del rodillo, 5 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00148587
No. Fabricante MCR-13
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
Precio55.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCR-13 MÉTRICO CAM FOLL
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga dinámica
    2450 N
  • Diámetro del rodillo
    13 mm
  • Ancho del rodillo
    23 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    5 mm
  • Capacidad de carga estática
    2300 N
  • Tipo de pasador
    Fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    7.5 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.8
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2450 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tamaño de rosca macho
    7.5
  • Serie
    MCR
  • Número de pieza del OEM
    MCR-13
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MCR-13
  • Número de Upc del fabricante
    651041180598
  • UPC_NO
    651041180598
  • Peso
    0.0440528634361234 lb
  • Número de filas
    1
  • Material
    52100 o equivalente
  • Información general
    Seguidor de leva tipo perno métrico Diámetro exterior coronado Orificio de ranura del rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo