MCFR 13 X

McGill (RRX)
MCFR 13 X

Seguidor de leva plano - Serie métrico CAMROL (MCF), 13 Diámetro del rodillo, 9 mm Ancho del rodillo, 5 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00148598
No. Fabricante MCFR 13 X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCFR 13 X

Seguidor de leva plano - Serie métrico CAMROL (MCF), 13 Diámetro del rodillo, 9 mm Ancho del rodillo, 5 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00148598
No. Fabricante MCFR 13 X

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MCFR-13X LENTO DE CAM
  • Seguidor de leva tipo perno métrico Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio ranurado Tuercas y accesorio de lubricación incluidos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    13
  • Ancho del rodillo
    9 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    5 mm
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.8
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2460 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    371 lbf
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    Sistema métrico CAMROL (MCF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCFR 13 X
  • Número de Upc del fabricante
    726166013998
  • UPC_NO
    726166013998
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo