Motion
MCR-13-SE
Seguidor de levas plano y coronado - Serie MCR, 13 mm de diámetro del rodillo, 9 mm de ancho del rodillo, 5 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #00148603
No. Fabricante MCR-13-SE
Precio86.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas plano y coronado - Serie MCR, 13 mm de diámetro del rodillo, 9 mm de ancho del rodillo, 5 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #00148603
No. Fabricante MCR-13-SE
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
Precio86.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCR-13-SE MÉTRICO CAM FOLL

Especificaciones

  • Capacidad de carga dinámica
    2450 N
  • Diámetro del rodillo
    13 mm
  • Ancho del rodillo
    9 mm
  • Diámetro del pasador
    5 mm
  • Capacidad de carga estática
    2300 N
  • Longitud de la rosca
    7.50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5 x 0.8 mm
  • Serie
    MCR
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo