Motion
MCFE 16 SBX

McGill (RRX)
MCFE 16 SBX

Seguidor de leva plano - Serie métrico CAMROL (MCF), 16 Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 6 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00148629
No. Fabricante MCFE 16 SBX
Precio242.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCFE 16 SBX

Seguidor de leva plano - Serie métrico CAMROL (MCF), 16 Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 6 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00148629
No. Fabricante MCFE 16 SBX
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
Su precio$242.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCFE-16SBX LENTO DE CAM
  • Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Configuración de casquillo excéntrico Tuercas y accesorio de lubricación incluidos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    16
  • Ancho del rodillo
    11 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    6 mm
  • Tipo de pasador
    MCF - Perno
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    M6X1
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1302 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    528 lbf
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Serie
    Sistema métrico CAMROL (MCF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCFE 16 SBX
  • Número de Upc del fabricante
    726166014513
  • UPC_NO
    726166014513
  • Peso
    0.47 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo