Motion
KR16-PP-SK
Seguidor de leva con corona - 16 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 6 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00148636
No. Fabricante KR16-PP-SK
Precio131.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 16 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 6 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00148636
No. Fabricante KR16-PP-SK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio131.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KR16-SK-PP-A

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    16 mm
  • Ancho del rodillo
    11 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    6 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Capacidad de carga dinámica radial
    710 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    740 lbf
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • UPC_NO
    4012802420463
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo