Descripción general
- Seguidor de leva de tipo espárrago métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Tuercas y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo16
- Ancho del rodillo11 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador6 mm
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la roscaM6X1
- Capacidad de carga dinámica radial1950 lbf
- Capacidad de carga estática radial528 lbf
- RPM Máx.19500 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCFR 16 SB
- Número de Upc del fabricante726166014858
- UPC_NO726166014858
- Peso0.07 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona