Motion
MCFRE 16

McGill (RRX)
MCFRE 16

Seguidor de leva coronado - Serie métrico CAMROL (MCF), 16 Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 6 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00148643
No. Fabricante MCFRE 16
Precio868.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCFRE 16

Seguidor de leva coronado - Serie métrico CAMROL (MCF), 16 Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 6 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00148643
No. Fabricante MCFRE 16
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
Precio868.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCFRE-16 CAM FOLL
  • Seguidor de leva de tipo espárrago métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Ranura de orificio Configuración de casquillo excéntrico Tuercas y accesorio de lubricación incluidos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    16
  • Ancho del rodillo
    11 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    6 mm
  • Tipo de pasador
    MCF - Perno
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    M6X1
  • Capacidad de carga dinámica radial
    771 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    528 lbf
  • RPM Máx.
    19500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    Sistema métrico CAMROL (MCF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCFRE 16
  • Número de Upc del fabricante
    726166081829
  • UPC_NO
    726166081829
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo