Descripción general
- Seguidor de leva tipo perno métrico Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Configuración de casquillo excéntrico Tuercas y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo16
- Ancho del rodillo11 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador6 mm
- Tipo de pasadorMCF - Perno
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la roscaM6X1
- Capacidad de carga dinámica radial771 lbf
- Capacidad de carga estática radial528 lbf
- RPM Máx.19500 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCFRE 16 SBX
- Número de Upc del fabricante726166014988
- UPC_NO726166014988
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona