Motion
MCFE 19 SB

McGill (RRX)
MCFE 19 SB

Seguidor de levas con corona - Serie métrico CAMROL (MCF), 19 de diámetro del rodillo, 11 mm de ancho del rodillo, 8 mm de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00148666
No. Fabricante MCFE 19 SB
Price$198.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCFE 19 SB

Seguidor de levas con corona - Serie métrico CAMROL (MCF), 19 de diámetro del rodillo, 11 mm de ancho del rodillo, 8 mm de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00148666
No. Fabricante MCFE 19 SB
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
Su precio$198.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCFE-19SB LENTO DE CAM
  • Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Configuración de casquillo excéntrico Tuercas y accesorio de lubricación incluidos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    19
  • Ancho del rodillo
    11 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    8 mm
  • Tipo de pasador
    MCF - Perno
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1147 lbf
  • RPM Máx.
    10500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Serie
    Sistema métrico CAMROL (MCF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCFE 19 SB
  • Número de Upc del fabricante
    726166015381
  • UPC_NO
    726166015381
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo