Descripción general
- Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Configuración de casquillo excéntrico Tuercas y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo19
- Ancho del rodillo11 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador8 mm
- Tipo de pasadorMCF - Perno
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la roscaM8x1.25
- Capacidad de carga dinámica radial1500 lbf
- Capacidad de carga estática radial1147 lbf
- RPM Máx.10500 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCFE 19 SBX
- Número de Upc del fabricante726166095178
- UPC_NO726166095178
- Peso0.07 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona