Motion
MCFR 19 SBX

McGill (RRX)
MCFR 19 SBX

Seguidor de leva plano - Serie métrico CAMROL (MCF), 19 Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00148678
No. Fabricante MCFR 19 SBX
Precio159.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCFR 19 SBX

Seguidor de leva plano - Serie métrico CAMROL (MCF), 19 Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00148678
No. Fabricante MCFR 19 SBX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio159.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCFR-19SBX LENTO DE CAM
  • Seguidor de leva de tipo espárrago métrico Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Tuercas y accesorio de lubricación incluidos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    19
  • Ancho del rodillo
    11 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    8 mm
  • Tipo de pasador
    MCF - Perno
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25
  • Capacidad de carga dinámica radial
    839 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    931 lbf
  • RPM Máx.
    15500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Serie
    Sistema métrico CAMROL (MCF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCFR 19 SBX
  • Número de Upc del fabricante
    726166015770
  • UPC_NO
    726166015770
  • Peso
    0.10 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo