Motion
MCRV-22-SB
Seguidor de leva con corona - 22 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, 23 mm Longitud del pasador
Artículo MI #00148698
No. Fabricante MCRV-22-SB
Precio95.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 22 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, 23 mm Longitud del pasador
Artículo MI #00148698
No. Fabricante MCRV-22-SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$95.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCRV-22-SB MÉTRICO CAM FOLL

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    22 mm
  • Ancho del rodillo
    12 mm
  • Diámetro del pasador
    10 mm
  • Longitud del poste
    23 mm
  • Longitud de la rosca
    12 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1
  • Longitud total
    36 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    12900 N
  • Peso
    49 g
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo