Motion
KRVE22-PP
Seguidor de levas con corona - 22 mm de diámetro del rodillo, 12 mm de ancho del rodillo, 10 mm de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #00148705
No. Fabricante KRVE22-PP
Precio232.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - 22 mm de diámetro del rodillo, 12 mm de ancho del rodillo, 10 mm de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #00148705
No. Fabricante KRVE22-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio232.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KRVE22-PP-A

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    22 mm
  • Ancho del rodillo
    12 mm
  • Diámetro del pasador
    10 mm
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    M10x1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  °C  a  +140  °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9200 N
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802428278
  • UPC_NO
    4012802428278
  • Peso
    0.13 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo