Motion
MCF 22A X

McGill (RRX)
MCF 22A X

Seguidor de leva plano - 22 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, abierto, Material de acero cromado
Artículo MI #00148742
No. Fabricante MCF 22A X
Precio887.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCF 22A X

Seguidor de leva plano - 22 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, abierto, Material de acero cromado
Artículo MI #00148742
No. Fabricante MCF 22A X
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
Precio887.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCF-22AX LENTO DE CAM

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    22 mm
  • Ancho del rodillo
    12 mm
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste
  • Número de Upc del fabricante
    726166016012
  • UPC_NO
    726166016012
  • Peso
    0.10 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo