Descripción general
- Seguidor de leva de tipo espárrago métrico Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Tuercas y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo22
- Ancho del rodillo12 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador10 mm
- Tipo de pasadorMCF - Perno
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la roscaM10x1.25
- Capacidad de carga dinámica radial1169 lbf
- Capacidad de carga estática radial1360 lbf
- RPM Máx.13500 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCFR 22A SBX
- Número de Upc del fabricante726166016876
- UPC_NO726166016876
- Peso0.56 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona