Motion
KRVE26-PP
Seguidor de leva con corona - 26 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00148769
No. Fabricante KRVE26-PP
Precio287.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 26 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00148769
No. Fabricante KRVE26-PP
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
Precio287.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KRVE26-PP-A

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    26 mm
  • Ancho del rodillo
    12 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2550 lbf
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste
  • UPC_NO
    4012802420371
  • Peso
    0.17 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo