Descripción general
- Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC® Configuración de casquillo excéntrico Tuercas y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo26
- Ancho del rodillo12 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador10 mm
- Tipo de pasadorMCF - Perno
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la roscaM10x1
- Capacidad de carga dinámica radial1765 lbf
- Capacidad de carga estática radial2338 lbf
- RPM Máx.9000 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCFE 26 S
- Número de Upc del fabricante726166017675
- UPC_NO726166017675
- Peso0.12 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona