MCFE 30
Seguidor de leva coronado - Serie métrico CAMROL (MCF), 30 Diámetro del rodillo, 14 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00148833
No. Fabricante MCFE 30
Precio1,018.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva coronado - Serie métrico CAMROL (MCF), 30 Diámetro del rodillo, 14 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00148833
No. Fabricante MCFE 30
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
Precio1,018.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCFE-30 CAM FOLL
  • Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio ranura Configuración de casquillo excéntrico Tuercas y accesorio de lubricación incluidos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    30
  • Ancho del rodillo
    14 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    12 mm
  • Tipo de pasador
    MCF - Perno
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.5
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2491 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • RPM Máx.
    6400 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste
  • Serie
    Sistema métrico CAMROL (MCF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCFE 30
  • Número de Upc del fabricante
    726166083519
  • UPC_NO
    726166083519
  • Peso
    0.28 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo