Descripción general
- Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Configuración de casquillo excéntrico Tuercas y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo30
- Ancho del rodillo14 mm
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Diámetro del pasador12 mm
- Tipo de pasadorMCF - Perno
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la roscaM12x1.5
- Capacidad de carga dinámica radial2491 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- RPM Máx.6400 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCFE 30 SBX
- Número de Upc del fabricante726166082994
- UPC_NO726166082994
- Peso0.21 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona