Motion
MCR-30-E
Seguidor de levas plano y coronado - Serie MCR, 30 mm de diámetro del rodillo, 14 mm de ancho del rodillo, 12 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #00148850
No. Fabricante MCR-30-E
Precio159.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas plano y coronado - Serie MCR, 30 mm de diámetro del rodillo, 14 mm de ancho del rodillo, 12 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #00148850
No. Fabricante MCR-30-E
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
Precio159.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCR-30-E MÉTRICO CAM FOLL

Especificaciones

  • Capacidad de carga dinámica
    8100 N
  • Diámetro del rodillo
    30 mm
  • Ancho del rodillo
    14 mm
  • Diámetro del pasador
    12 mm
  • Capacidad de carga estática
    9700 N
  • Longitud de la rosca
    13 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.5 mm
  • Serie
    MCR
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo