MCRV-32-SB
Seguidor de leva con corona - 32 mm Diámetro del rodillo, 14 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, 25 mm Longitud del pasador
Artículo MI #00148862
No. Fabricante MCRV-32-SB
Precio122.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 32 mm Diámetro del rodillo, 14 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, 25 mm Longitud del pasador
Artículo MI #00148862
No. Fabricante MCRV-32-SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$122.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCRV-32-SB MÉTRICO CAM FOLL

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    32 mm
  • Ancho del rodillo
    14 mm
  • Diámetro del pasador
    12 mm
  • Longitud del poste
    25 mm
  • Longitud de la rosca
    13 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.5
  • Longitud total
    40 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    19000 N
  • Peso
    105 g
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo