Descripción general
- Seguidor de leva de tipo espárrago métrico Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Tuercas y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo32
- Ancho del rodillo14 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador12 mm
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la roscaM12x1.5
- Capacidad de carga dinámica radial9600 lbf
- Capacidad de carga estática radial1810 lbf
- RPM Máx.9600 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCFR 32 SBX
- Número de Upc del fabricante726166019884
- UPC_NO726166019884
- Peso0.28 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona