MCF 35 BX

McGill (RRX)
MCF 35 BX

Seguidor de leva plano - 35 mm Diámetro del rodillo, 18 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, abierto, Material de acero cromado
Artículo MI #00148905
No. Fabricante MCF 35 BX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCF 35 BX

Seguidor de leva plano - 35 mm Diámetro del rodillo, 18 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, abierto, Material de acero cromado
Artículo MI #00148905
No. Fabricante MCF 35 BX
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MCF-35BX LENTO DE CAM

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    35 mm
  • Ancho del rodillo
    18 mm
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • UPC_NO
    726166020170
  • Peso
    0.40 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo