Descripción general
Descripción del fabricante
MCFR-35BX LENTO DE CAM
- Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio hexagonal Tuercas y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo35
- Ancho del rodillo18 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador16 mm
- Tipo de pasadorMCF - Perno
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la roscaM16x1.5
- Capacidad de carga dinámica radial2448 lbf
- Capacidad de carga estática radial3575 lbf
- RPM Máx.6300 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCFR 35 BX
- Número de Upc del fabricante726166020590
- UPC_NO726166020590
- Peso0.46 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad