MCR-35-SBE
Seguidor de levas plano y coronado - Serie MCR, 35 mm de diámetro del rodillo, 18 mm de ancho del rodillo, 16 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #00148928
No. Fabricante MCR-35-SBE
Price$187.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas plano y coronado - Serie MCR, 35 mm de diámetro del rodillo, 18 mm de ancho del rodillo, 16 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #00148928
No. Fabricante MCR-35-SBE
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
Price$187.53/each

Descripción general

Descripción del fabricante
MCR-35-SBE MÉTRICO CAM FOLL

Especificaciones

  • Capacidad de carga dinámica
    12900 N
  • Diámetro del rodillo
    35 mm
  • Ancho del rodillo
    18 mm
  • Diámetro del pasador
    16 mm
  • Capacidad de carga estática
    19000 N
  • Longitud de la rosca
    17 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16 x 1.5 mm
  • Serie
    MCR
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo