Descripción general
Descripción del fabricante
MCFRE-35SX LENTO DE CAM
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo35 mm
- Ancho del rodillo18 mm
- Material del rodilloAcero cromado
- Diámetro del pasador16 mm
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- RPM Máx.6300 rpm
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- Número de Upc del fabricante726166099251
- UPC_NO726166099251
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad