Motion
MCFE 40 SB

McGill (RRX)
MCFE 40 SB

Seguidor de levas con corona - Serie métrico CAMROL (MCF), 40 de diámetro del rodillo, 20 mm de ancho del rodillo, 18 mm de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00148948
No. Fabricante MCFE 40 SB
Precio343.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCFE 40 SB

Seguidor de levas con corona - Serie métrico CAMROL (MCF), 40 de diámetro del rodillo, 20 mm de ancho del rodillo, 18 mm de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00148948
No. Fabricante MCFE 40 SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$343.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCFE-40SB LENTO DE CAM
  • Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Configuración de casquillo excéntrico Tuercas y accesorio de lubricación incluidos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    40
  • Ancho del rodillo
    20 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    18 mm
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    M18x1.5
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7239 lbf
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    Sistema métrico CAMROL (MCF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCFE 40 SB
  • Número de Upc del fabricante
    726166021405
  • UPC_NO
    726166021405
  • Peso
    0.58 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo