Descripción general
- Sellado LUBRI-DISC® con pasador métrico, seguidor de leva, diámetro exterior cilíndrico, elementos rodantes de aguja, orificio hexagonal, estándar dimensional asiático, contratuercas y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo40
- Ancho del rodillo20 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador18 mm
- Tipo de pasadorMCF - Perno
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la roscaM18x1.5
- Capacidad de carga estática radial7239 lbf
- RPM Máx.3300 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCF 40A SBX
- Número de Upc del fabricante726166021214
- UPC_NO726166021214
- Peso1.08 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona