Descripción general
- Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC® Estándar dimensional asiático Configuración de casquillo excéntrico Tuercas y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo40
- Ancho del rodillo20 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador18 mm
- Tipo de pasadorMCF - Perno
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la roscaM18x1.5
- Capacidad de carga dinámica radial4366 lbf
- Capacidad de carga estática radial7239 lbf
- RPM Máx.3300 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCFE 40A S
- Número de Upc del fabricante726166021399
- UPC_NO726166021399
- Peso0.62 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona