Descripción general
- Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Tuercas y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo47
- Ancho del rodillo24 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador20 mm
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la roscaM20x1.5
- Capacidad de carga dinámica radial2600 lbf
- Capacidad de carga estática radial10499 lbf
- RPM Máx.2600 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCF 47 SBX
- Número de Upc del fabricante726166022631
- UPC_NO726166022631
- Peso1.02 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona