Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo47 mm
- Ancho del rodillo24 mm
- Material del rodilloAcero cromado
- Diámetro del pasador20 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- RPM Máx.2600 rpm
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- UPC_NO726166022570
- Peso0.90 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona