Descripción general
Descripción del fabricante
MCRV-47-BEC MÉTRICO CAM FOLL
Especificaciones
- Capacidad de carga dinámica28000 N
- Diámetro del rodillo47 mm
- Ancho del rodillo24 mm
- Diámetro del pasador20 mm
- Capacidad de carga estática59000 N
- Longitud de la rosca21 mm
- Tamaño de la roscaM20 x 1.5 mm
- SerieMCRV
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad