MCRV-52-SB
Seguidor de leva con corona - 52 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, 40.50 mm Longitud del pasador
Artículo MI #00149073
No. Fabricante MCRV-52-SB
Precio245.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 52 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, 40.50 mm Longitud del pasador
Artículo MI #00149073
No. Fabricante MCRV-52-SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio245.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCRV-52-SB MÉTRICO CAM FOLL

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    52 mm
  • Ancho del rodillo
    24 mm
  • Diámetro del pasador
    20 mm
  • Longitud del poste
    40.50 mm
  • Longitud de la rosca
    21 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20 × 1.5
  • Longitud total
    66 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    59000 N
  • Peso
    485 g
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo