MCF 52A SBX

McGill (RRX)
MCF 52A SBX

Seguidor de leva plano - Serie métrico CAMROL (MCF), 52 Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00149113
No. Fabricante MCF 52A SBX
Price$599.79/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCF 52A SBX

Seguidor de leva plano - Serie métrico CAMROL (MCF), 52 Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00149113
No. Fabricante MCF 52A SBX
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
Price$599.79/each

Descripción general

Descripción del fabricante
MCF-52ASBX LENTO DE CAM
  • Sellado LUBRI-DISC® con pasador métrico, seguidor de leva, diámetro exterior cilíndrico, elementos rodantes de aguja, orificio hexagonal, estándar dimensional asiático, contratuercas y accesorio de lubricación incluidos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    52
  • Ancho del rodillo
    24 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    20 mm
  • Tipo de pasador
    MCF - Perno
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    M20x1.5
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5776 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10499 lbf
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    Sistema métrico CAMROL (MCF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCF 52A SBX
  • Número de Upc del fabricante
    726166023751
  • UPC_NO
    726166023751
  • Peso
    1.15 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo