MCF 62 SB

McGill (RRX)
MCF 62 SB

Seguidor de levas con corona - Serie métrico CAMROL (MCF), 62 de diámetro del rodillo, 29 mm de ancho del rodillo, 24 mm de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00149137
No. Fabricante MCF 62 SB
Precio537.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCF 62 SB

Seguidor de levas con corona - Serie métrico CAMROL (MCF), 62 de diámetro del rodillo, 29 mm de ancho del rodillo, 24 mm de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00149137
No. Fabricante MCF 62 SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio537.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCF-62SB LENTO DE CAM
  • Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Tuercas y accesorio de lubricación incluidos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    62
  • Ancho del rodillo
    29 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    24 mm
  • Tipo de pasador
    MCF - Perno
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    M24x1.5
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8732 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14703 lbf
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    Sistema métrico CAMROL (MCF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCF 62 SB
  • Número de Upc del fabricante
    726166025168
  • UPC_NO
    726166025168
  • Peso
    2.02 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo