Descripción general
Descripción del fabricante
MCRV-62-SB MÉTRICO CAM FOLL
Especificaciones
- Diámetro del rodillo62 mm
- Ancho del rodillo29 mm
- Diámetro del pasador24 mm
- Longitud del poste49.50 mm
- Longitud de la rosca25 mm
- Tamaño de la roscaM24 x 1.5
- Longitud total80 mm
- Capacidad de carga estática radial91000 N
- Peso830 g
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Smith Bearing Waste and Refuse Aftermarket Parts FlyerAftermarket Parts
View Literature
Smith Bearing Roofing Industry FlyerSMITH Bearing, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature
Smith Bearing Lift Platforms FlyerSMITH Bearing, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature
Smith Bearing General Support Equipment FlyerSMITH BEARING, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature