Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo62 mm
- Ancho del rodillo29 mm
- Material del rodilloAcero cromado
- Diámetro del pasador24 mm
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- RPM Máx.3100 rpm
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Número de Upc del fabricante726166087203
- UPC_NO726166087203
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona